Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 100 x 420 mm für Kubota KM 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 100 x 420 mm für Kubota KM 105
Asphaltspaten parallel 100 x 420 mm für Kubota KM 105
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7050243042k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7050243042k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

    passend für Fabrikate:

    • Kubota KM 105

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 45 mm mit zwei Aussparungen 72 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 45 mm, Nutlänge 72 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Kubota
Fabrikatstyp:
KM 105
Gewicht:
5 kg
Länge:
420 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7050270041k
ab € 123,24*
Ähnlich
Solida Werk
7050202045k
ab € 91,75*
Ähnlich
Solida Werk
7050201045k
ab € 91,40*
Ähnlich
Solida Werk
7050295043k
ab € 282,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.