| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-sol7051001051j Herst.-Nr.: 7051001051j EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. - universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
- Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
- Abbruch von Fundamenten
- Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau
passend für Fabrikate: - JCB Hammermaster HM 165 Q
Technische Daten: - Form: Spitzmeißel
- Einsteckende: Rundschaft Ø 50 mm mit zwei Aussparungen 98 mm
- Meißeldurchmesser: 50 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsteckende Maße: | Ø 45 mm, Nutlänge 98 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund | Fabrikat: | JCB | Fabrikatstyp: | HM 165 Q | Gewicht: | 7 kg | Länge: | 510 mm | Typ: | Spitzmeißel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |