Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 200 x 1000 mm für Sandvik BR2064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 200 x 1000 mm für Rammer E 64, Sandvik BR 2064
Breitmeissel quer 200 x 1000 mm für Rammer E 64, Sandvik BR 2064
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7056924100sand
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7056924100sand
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
    • Ausschlagen von Gießpfannen
    • Abbruch von Beton und Stahlbeton

    passend für Fabrikate:

    • Rammer E64
    • Sandvik BR2064
    • O&K H200S

    Technische Daten:

    • Einsteckende: Rundschaft Ø 106 mm mit zwei Aussparungen 106 mm

    Hinweis:

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 106 mm, Nutlänge 106 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Sandvik
Fabrikatstyp:
BR 2064
Gewicht:
65 kg
Länge:
1000 mm
Schneidenbreite:
200 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,85*
€ 1.348,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,91*
€ 1.323,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,95*
€ 1.231,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,00*
€ 1.151,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,39*
€ 1.146,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7056902105sand
ab € 679,11*
Ähnlich
Solida Werk
7056901105sand
ab € 676,50*
Ähnlich
Solida Werk
7056900098sand
ab € 656,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.