| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-sol7057683049r Herst.-Nr.: 7057683049r EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. - universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
- Schneiden von Asphalt oder weichem Material
passend für Fabrikate: - Rammer S22
- Sandvik BR422
- O&K H45
Technische Daten: - Form: Spatmeißel parallel - Schneide steht parallel zum Baggerausleger
- Einsteckende: Rundschaft Ø 50 mm mit zwei Aussparungen 56 mm
- Meißeldurchmesser: 50 mm
Hinweis: - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsteckende Maße: | Ø 50 mm, Nutlänge 56 mm | Einsteckende Typ: | ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund | Fabrikat: | Rammer | Fabrikatstyp: | S 22 | Gewicht: | 7 kg | Länge: | 490 mm | Schneidenbreite: | 115 mm | Typ: | Asphaltmeißel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |