Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel 410 mm für CNH CB27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzmeissel 410 mm für CNH CB27
Spitzmeissel 410 mm für CNH CB27
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7058801041cn
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7058801041cn
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Spitzmeißel
hydraulik spitzmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten und im Steinbruch
  • Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
  • Abbruch von Fundamenten
  • Streckenvortrieb und Streckenabschlag im Bergbau

passend für Fabrikate:

  • Case New Holland CB 27

Technische Daten:

  • Form: Spitzmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 42 mm mit Aussparung 56,5 mm
  • Meißeldurchmesser: 42 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 42 mm, Nutlänge 56,5 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
CNH
Fabrikatstyp:
CB 27
Gewicht:
4 kg
Länge:
410 mm
Typ:
Spitzmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7058843042cn
ab € 120,17*
Ähnlich
Solida Werk
7058870039cn
ab € 120,38*
Ähnlich
Solida Werk
7058802041cn
ab € 73,25*
Ähnlich
Solida Werk
7058895042cn
ab € 281,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.