Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 75 x 670 mm für Rammer 555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 75 x 670 mm für Rammer 555, Sandvik BR 555
Flachmeissel quer 75 x 670 mm für Rammer 555, Sandvik BR 555
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7059602067r
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7059602067r
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
    • Trennen von großen Gesteinsplatten
    • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger

    passend für Fabrikate:

    • Rammer 555, Sandvik BR 555

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 72 mm mit Aussparung 82 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 72 mm, Nutlänge 82 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Rammer
Fabrikatstyp:
555
Gewicht:
21 kg
Länge:
670 mm
Schneidenbreite:
75 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,86*
€ 452,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7059665065r
ab € 401,35*
Ähnlich
Solida Werk
7059634062r
ab € 399,17*
Ähnlich
Solida Werk
7059601067r
ab € 291,63*
Ähnlich
Solida Werk
7059695067r
ab € 503,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.