Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 200 x 200 x 580 mm für JAB JB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 200 x 200 x 580 mm für JAB JB 10
Stampfplatte 200 x 200 x 580 mm für JAB JB 10
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7068195058j
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7068195058j
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Stampfplatte

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

passend für Fabrikate:

  • JAB JB 10

Technische Daten:

  • Form: Stampfplatte inkl. Adapter
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 53 mm mit Aussparung 64 mm und abgesetztem Rundschaft Ø 41 mm
  • Meißeldurchmesser: 53 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 53 mm, Nutlänge 64 mm, Zapfen 41 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
JAB
Fabrikatstyp:
JB 10
Gewicht:
21 kg
Länge:
580 mm
Plattengröße:
200 x 200 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,02*
€ 555,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,75*
€ 418,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7068183058j
ab € 211,02*
Ähnlich
Solida Werk
7068118057j
ab € 210,78*
Ähnlich
Solida Werk
7068102060j
ab € 156,41*
Ähnlich
Solida Werk
7068101060j
ab € 156,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.