Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 1100 mm für Toku TNB 14E, 16E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 1100 mm für Toku TNB 14E, 16E
Stampfmeissel 1100 mm für Toku TNB 14E, 16E
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7070700110t
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7070700110t
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • Brechen von Gesteinsblöcken
  • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
  • Zerkleinern von Schlacke
  • für die Bodenverdichtung

passend für Fabrikate:

  • Toku TNB 14E, 16E

Technische Daten:

  • Form: Stampfmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 135 mm mit zwei Aussparungen 215 mm
  • Meißeldurchmesser: 135 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
135 mm
Einsteckende Maße:
Ø 135 mm, Nutlänge 215 mm, Zapfen 105 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Toku
Fabrikatstyp:
TNB 14E, 16E
Gewicht:
112 kg
Länge:
1100 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,82*
€ 1.719,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,42*
€ 1.701,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,25*
€ 1.584,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,88*
€ 1.483,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,87*
€ 1.475,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7070702120t
ab € 1.269,05*
Ähnlich
Solida Werk
7070701120t
ab € 1.274,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.