Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfplatte 200 x 200 x 690 mm für Furukawa HB 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfplatte 200 x 200 x 690 mm für Furukawa HB 200
Stampfplatte 200 x 200 x 690 mm für Furukawa HB 200
Technische Zeichnung Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7073195069fu
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7073195069fu
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Stampfplatte

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale der Hydraustampfplatte - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • Verdichtung von Erdreich und Kiesbelag
    • inkl. Adapter für Einsteckenden
    • im Steinbruch, Fundament- und Graben- sowie Straßenbau
    • Bodenverdichtung

    passend für Fabrikate:

    • Furukawa HB 200

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 70 mm mit einer Aussparung 84 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 70 mm, Nutlänage 84 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Furukawa
Fabrikatstyp:
HB 200
Gewicht:
32 kg
Länge:
690 mm
Plattengröße:
200 x 200 mm
Typ:
Stampfplatte
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7073165072fu
ab € 364,37*
Ähnlich
Solida Werk
7073134069fu
ab € 365,56*
Ähnlich
Solida Werk
7073102074fu
ab € 261,02*
Ähnlich
Solida Werk
7073101074fu
ab € 260,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.