Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 920 mm für Komac KB 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 920 mm für Komac KB 1500
Stampfmeissel 920 mm für Komac KB 1500
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7073700092k
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7073700092k
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • Brechen von Gesteinsblöcken
    • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
    • Zerkleinern von Schlacke
    • Bodenverdichtung

    passend für Fabrikate:

    • Komac KB 1500

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 120 mm mit zwei Aussparungen 130 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Einsteckende Maße:
Ø 120 mm, Nutlänge 130 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Komac
Fabrikatstyp:
KB 1500
Gewicht:
79 kg
Länge:
920 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,54*
€ 1.220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,50*
€ 1.176,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,88*
€ 1.085,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,16*
€ 1.008,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,27*
€ 985,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7073702100k
ab € 853,38*
Ähnlich
Solida Werk
7073701100k
ab € 851,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.