Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 100 x 380 mm für Vistarini VH 60, HBS 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 100 x 380 mm für Vistarini VH 60, HBS 6
Asphaltspaten parallel 100 x 380 mm für Vistarini VH 60, HBS 6
Technische Zeichnung Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7078043038vis
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7078043038vis
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten
hydraulik asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

    passend für Fabrikate:

    • Vistarini VH 60, HBS 6

    Produktinformation

    • Einsteckende: Rundschaft D: 38 mm mit Aussparung 40 mm, Zapfen 25 mm

    Hinweis

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
    • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 38 mm, Nutlänge 40 mm, Zapfen 25 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Vistarini
Fabrikatstyp:
VH 60, HBS 6
Gewicht:
4 kg
Länge:
380 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7078070036vis
ab € 119,53*
Ähnlich
Solida Werk
7078002041vis
ab € 87,30*
Ähnlich
Solida Werk
7078001041vis
ab € 87,01*
Ähnlich
Solida Werk
7078095042vis
ab € 282,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.