Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitmeißel quer 200 x 940 mm für Indeco MES 1800, MES 1750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitmeissel quer 200 x 940 mm für Indeco MES 1800, MES 1750
Breitmeissel quer 200 x 940 mm für Indeco MES 1800, MES 1750
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7079726094i
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7079726094i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Breitmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Produktbeschreibung:

    • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Aufbruch von Asphaltdecken im Straßenbau
    • Ausschlagen von Gießpfannen
    • Abbruch von Beton und Stahlbeton

    passend für Fabrikate:

    • Indeco MES 1800, MES 1750
    • Euroram RM 115

    Technische Daten:

    • Einsteckende: Rundschaft Ø 114 mm mit zwei Aussparungen 200 mm

    Hinweis:

    • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 114 mm, Nutlänge 200 mm
Einsteckende Typ:
ohne Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Indeco
Fabrikatstyp:
MES 1800, MES 1750
Gewicht:
70 kg
Länge:
940 mm
Schneidenbreite:
200 mm
Typ:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,33*
€ 1.560,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,03*
€ 1.544,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,35*
€ 1.439,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,54*
€ 1.347,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,74*
€ 1.337,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7079702100i
ab € 776,85*
Ähnlich
Solida Werk
7079701100i
ab € 774,83*
Ähnlich
Solida Werk
7079700092i
ab € 761,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.