Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asphaltspaten parallel 100 x 470 mm für Indeco MES 121, 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asphaltspaten parallel 100 x 470 mm für Indeco MES 121, 150, Euroram RM 45
Asphaltspaten parallel 100 x 470 mm für Indeco MES 121, 150, Euroram RM 45
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7080443047i
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7080443047i
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Asphaltspaten
hydraulik asphaltspaten

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
  • Schneiden von Asphalt oder weichem Material

passend für Fabrikate:

  • Indeco MES 121, MES 150
  • Euroram RM 45

Technische Daten:

  • Form: Spatmeißel parallel - Schneide steht parallel zum Baggerausleger
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 45 mm mit zwei Aussparungen 62 mm und abgesetztem Rundschaft Ø 34 mm
  • Meißeldurchmesser: 45 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 45 mm, Nutlänge 62 mm, Zapfen 34 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Indeco
Fabrikatstyp:
HP 150, MES 121, 150
Gewicht:
6 kg
Länge:
470 mm
Schneidenbreite:
100 mm
Typ:
Asphaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7080470046i
ab € 135,38*
Ähnlich
Solida Werk
7080402050i
ab € 102,20*
Ähnlich
Solida Werk
7080401050i
ab € 101,57*
Ähnlich
Solida Werk
7080401070i
ab € 130,80*
Ähnlich
Solida Werk
7080495047i
ab € 292,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.