Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stampfmeißel 1170 mm für Toyo THBB 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfmeissel 1170 mm für Toyo THBB 1600, Takeuchi TKB 1600, Dehaco DHB 1605
Stampfmeissel 1170 mm für Toyo THBB 1600, Takeuchi TKB 1600, Dehaco DHB 1605
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7083100117to
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7083100117to
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stampfmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

  • Brechen von Gesteinsblöcken
  • Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
  • Zerkleinern von Schlacke
  • für die Bodenverdichtung

passend für Fabrikate:

  • Toyo THBB 1600
  • Takeuchi TKB 1600
  • Dehaco DHB 1605

Technische Daten:

  • Form: Stampfmeißel
  • Einsteckende: Rundschaft Ø 137 mm mit zwei Aussparungen 259 mm
  • Meißeldurchmesser: 137 mm

Hinweis:

  • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind. Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
137 mm
Einsteckende Maße:
Ø 137 mm, Nutlänge 259 mm, Zapfen 115 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 2 Nute, ohne Bund
Fabrikat:
Toyo
Fabrikatstyp:
THBB 1600
Gewicht:
127 kg
Länge:
1170 mm
Typ:
Stampfmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.441,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,08*
€ 1.998,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,28*
€ 1.975,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,18*
€ 1.839,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,91*
€ 1.724,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,59*
€ 1.715,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7083102125to
ab € 1.485,29*
Ähnlich
Solida Werk
7083101125to
ab € 1.476,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.