Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel quer 50 x 510 mm für Everdigm EHB 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel quer 50 x 510 mm für Everdigm EHB 03
Flachmeissel quer 50 x 510 mm für Everdigm EHB 03
Technische Zeichnung - Einsteckende
Artikel-Nr.:
     415-sol7092102051ever
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     7092102051ever
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Flachmeißel

Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht.

Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern.

    Einsatzbereich:

    • universelle Verwendung bei Abbrucharbeiten mit zusätzlicher Schneidwirkung
    • Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
    • Trennen von großen Gesteinsplatten
    • Form: Flachmeißel quer - Schneide steht quer zum Baggerausleger

    passend für Fabrikate:

    • Everdigm EHB 03

    Produktinformation

    • Einsteckende:

      Hinweis

      • Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
      • Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Ø 50 mm, Nutlänge 64 mm, Zapfen 39 mm
Einsteckende Typ:
mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund
Fabrikat:
Everdigm
Fabrikatstyp:
EHB 03
Gewicht:
7 kg
Länge:
510 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solida Werk
7092183049ever
ab € 148,73*
Ähnlich
Solida Werk
7092118048ever
ab € 148,28*
Ähnlich
Solida Werk
7092101051ever
ab € 107,79*
Ähnlich
Solida Werk
7092195048ever
ab € 299,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.