| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-sol7092453084ever Herst.-Nr.: 7092453084ever EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optimale Standzeiten und hervorragende Bruchsicherheit sind die Hauptmerkmale dieses Hydraulikmeißels - auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Durch den Einsatz von erstklassigem Hochleistungsstahl, modernster Schmiedetechnologie und einem ausgeklügelten Härteverfahren wird eine enorme Dauerfestigkeit, Zähigkeit und gleichzeitig ein extrem hoher Verschleißwiderstand erreicht. Der geschmiedete und durchgehärtete Meißel mit hoher Standzeit für den Einsatz in Hydraulikhämmern. Produktbeschreibung: - universeller Einsatz mit zusätzlicher Schneidwirkung
- Schneiden von Asphalt oder weichem Material
passend für Fabrikate: Produktinformation Hinweis - Wir übernehmen keine Garantie für Gewaltbrüche oder für Brüche, die auf Nichtbeachtung der Schmier- und Wartungsvorschriften zurückzuführen sind.
- Bruchursachen sind durch Analysen einwandfrei feststellbar.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsteckende Maße: | Ø 80 mm, Nutlänge 84 mm, Zapfen 63 mm | Einsteckende Typ: | mit Zapfen, 1 Nut, ohne Bund | Fabrikat: | Everdigm | Fabrikatstyp: | EHB 06 | Gewicht: | 30 kg | Länge: | 840 mm | Schneidenbreite: | 180 mm | Typ: | Asphaltmeißel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Asphaltspaten, Breitmeißel, Flachmeißel, Meißel, Solida, Spatmeißel, Spitzmeißel, Stampfmeißel, Stampfplatte, Sternmeißel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |