Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 200 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01111739
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01111739
EAN/GTIN:
     9002719014393
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA BAU ist geeignet für Bau-Handwerker und Semiprofis.

Produktbeschreibung:

  • Alu-Rohrprofil silber eloxiert
  • 1 Horizontal- und 1 Senkrechtlibelle
  • Libellen elektronisch kontrolliert
  • unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen
  • Horizontal-Libelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 21 mm
  • Profilgewicht: 520 g/m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
200 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.