Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 30
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 30
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 30 - seitliche Ansicht
Artikel-Nr.:
     415-sola69060301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69060301
EAN/GTIN:
     9002719039785
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die SOLA Aluminium-Wasserwaage BAUPRO hat eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
  • aufgedruckte 1-mm-Skalierung (bis 120 cm)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Oberfläche: beschichtet
  • Profilgewicht: 520 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 1-K
  • Besonderheit: Aufgedruckte 1-mm-Skalierung (bis 120 cm)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1430701
ab € 10,58*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.