| |
|
| Artikel-Nr.: 415-sola01622101 Herst.-Nr.: 01622101 EAN/GTIN: 9002719042914 |
| | |
|
| | |
| SOLA Mini-Wasserwaage R 100 aus Acrylglas mit CNC-gefräster Waagerecht- und Senkrechtlibelle. Produktbeschreibung: - elektrisch nicht leitendes, bruchfestes Acrylglas
- kompakt, leicht, handlich
- resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
- aufgedruckte Skalierung im 1-mm-Raster
- transparent
- horizontal und vertikal messen
- Dimension: 100 x 50 x 15 mm
- Material: Acrylglas
- Farbe: transparent
- Messtoleranz Standardposition: 1.00 mm/m (0.057°)
- Waagrechtlibellen: 1
- Senkrechtlibellen: 1
- Messfläche: Acrylglas
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 10 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Acrylglas | Messgenauigkeit: | 1.00 mm/m | Typ: | Taschen-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola 10 cm, klein wasserwaage, sola klein-wasserwaage, Analogwasserwaage, Miniwasserwaage, Sola, Sola R100 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,93* | € 12,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,97* | € 12,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,95* | € 13,04* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,60* | € 15,08* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,08* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|