Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SL 2, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SL 2, 1500 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2, 1500 mm
Setzlatte mit Libellen SL 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02010401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02010401
EAN/GTIN:
     9002719001355
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Setzlatte SL 2 besteht aus einem äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
150 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,01*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,29*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.