Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libellen SLGI 2 + Griffe 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libellen SLGI 2 + Griffe 2500 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola02014931
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02014931
EAN/GTIN:
     9002719044055
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Mit den integrierten Griffe erzielt man mit der Setzlatte SLGI 2 einen höheren Arbeitskomfort.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle mit hoher Messgenauigkeit
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • horizontal und vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 1.00 mm/m (0.057°) bis 250 cm
  • Profilgewicht ca.: 870 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
250 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 2,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014631
ab € 50,48*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.