Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libelle SLN 1, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libelle SLN 1, 3000 mm
Setzlatte mit Libelle SLN 1, 3000 mm
Setzlatte mit Libelle SLN 1 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02041001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02041001
EAN/GTIN:
     9002719001522
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m sola

Die Setzlatte SLN 1 ist bestens geeignet für Bau-Profis und Estrichleger.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal-Libellen mit hoher Messgenauigkeit
  • äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • stoßdämpfende Endkappen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • Horizontal messen
  • Dimension: 80 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 770 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
300 cm
Messgenauigkeit:
± 0,75 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02017001
ab € 65,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.