Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libelle SLX 2, 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libelle SLX 2, 1800 mm
Setzlatte mit Libelle SLX 2, 1800 mm
Setzlatte mit Libelle SLX 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02070501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02070501
EAN/GTIN:
     9002719007968
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte sola

Die Setzlatte SLX 2 mit seinem hochfesten Aluminiumprofil ist für den professionellen Handwerker zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 700 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
180 cm
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, 1.80m setzlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.