Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Setzlatte mit Libelle SLX 2, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Setzlatte mit Libelle SLX 2, 3000 mm
Setzlatte mit Libelle SLX 2, 3000 mm
Setzlatte mit Libelle SLX 2 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-sola02071001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     02071001
EAN/GTIN:
     9002719007999
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m sola

Die Setzlatte SLX 2 mit seinem hochfesten Aluminiumprofil ist für den professionellen Handwerker zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Horizontal- und Vertikal-Libelle
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht ca.: 700 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
300 cm
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Setzlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02040101
ab € 21,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02070401
ab € 28,20*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02010101
ab € 27,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02017001
ab € 65,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02014601
ab € 50,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02074601
ab € 45,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
02012101
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.