Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 5000 mm
Abziehlatte AL 1007, 5000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03041401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03041401
EAN/GTIN:
     9002719003359
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
sola abziehlatte 5 m

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
500 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abrichtlatte 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.