Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1007, 6000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1007, 6000 mm
Abziehlatte AL 1007, 6000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03041601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03041601
EAN/GTIN:
     9002719003366
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
sola abziehlatte 6000 mm

Die Abziehlatte AL 1007 hat ein hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 18 mm
  • Profilgewicht: 670 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
600 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abrichtlatte 6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.