Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehlatte AL 1009, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehlatte AL 1009, 3000 mm
Abziehlatte AL 1009, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola03101001
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     03101001
EAN/GTIN:
     9002719001737
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abziehlatte 3m sola

Die Abziehlatte AL 1009 hat ein äußerst robustes Profil aus hochfester Aluminiumlegierung für eine lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 100 x 118 mm
  • Profilgewicht: 870 g/m
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
300 cm
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte, abziehlatte 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03040101
ab € 9,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03100101
ab € 13,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03190101
ab € 8,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03070601
ab € 38,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
03220101
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.