Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch für Schlauchwasserwaage 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch 30 m
Schlauch 30 m
Artikel-Nr.:
     415-sola22142401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     22142401
EAN/GTIN:
     9002719005902
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage
Schlauchwasserwaage
schlauchwaage

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Estrichleger und Bau-Handwerker
  • paßt auf alle SOLA-Schlauch-Wasserwaagen
  • extra weicher Kunststoff, transparent rot
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 m
passend für:
Schlauchwasserwaage
Typ:
Schlauch-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
01450220
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.