| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-sola50012901 Herst.-Nr.: 50012901 EAN/GTIN: 9002719003984 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Taschenbandmaß Rollmeter Video-Flex VF hat eine komfortable Anzeige der Innenmessungen durch ein Sichtfenster. Produktbeschreibung: - stoßfestes ABS-Kunststoff-Gehäuse
- handliches, kompaktes Gehäusedesign
- permanente Bandbremse mit Lösetaste
- dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
- robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt
- Material: Band Stahl
- Oberfläche Band: matt lackiert, gelb
- Endhaken: rostfreier Stahl, gleitend
- Bandstopp: Rücklaufsperre
- Nieten für Endhaken: 2
- Material: Gehäuse ABS
- Gürtelclip: rostfreier Stahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 13 mm | Farbe: | grau | Genauigkeitsklasse: | II | Länge: | 3 m | Maßanfang: | B | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Taschenbandmaß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sola taschenbandmaß, Big T, Maßbänder, Pro-Flex, Rollmeter, Sola, TaschenMaßbänder, Uni-Matic, Video-Flex |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |