Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab HW 2/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstab HW 2/10
Holzgliedermaßstab HW 2/10
Artikel-Nr.:
     415-sola53020501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53020501
EAN/GTIN:
     9002719018193
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Optimalen Korrosionsschutz bieten die robusten Scharniere aus hochwertigem, epoxidbeschichte Federstahl des Holzgliedermaßstab HW 2/10.

Produktbeschreibung:

  • ausgesuchtes Buchenholz für hohe Härte und Festigkeit
  • verdeckte Scharniere für bessere Ablesung
  • hoch abriebfeste, schmutzabweisende und feuchtigkeitsfeste Schutzlackierung
  • Skalierung: 2-teilig, beidseitig bedruckt
  • Anzahl Glieder: 10
  • Gelenke: Stahl, epoxidbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
lose
Farbe:
weiß
Genauigkeitsklasse:
III
Länge:
2 m
Maßteilung Vorderseite:
mm / cm
Material:
Buche
Typ:
Gliedermaßstab Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53030101
ab € 5,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
53010101
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.