Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel ZWZ Stahl verzinkt 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel SWZ Stahl verzinkt, 1000 mm
Zimmermannswinkel SWZ Stahl verzinkt, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola56130601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56130601
EAN/GTIN:
     9002719020912
Datenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel

Der Zimmermannswinkel ZWZ ist hoch elastisch und bruchfest.

Produktbeschreibung:

  • hohe Rostbeständigkeit durch verzinkte Oberfläche
  • Oberfläche: poliert
  • Winkelmaß: 90°
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Schenkelbreite:
35 mm
Typ:
Zimmermannswinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56110201
ab € 5,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56130201
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.