Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmessgerät WIM 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmessgerät WIM, 600 mm
Winkelmessgerät WIM, 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola57073401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57073401
EAN/GTIN:
     9002719003830
Datenblatt
Suchbegriffe:
Winkel-Wasserwaage
Winkelwasserwaage
winkel wasserwaage

Für schnelles und exaktes Bestimmen von Winkelgraden, auch an schwierigen Stellen, ist das Winkelmessgerät zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Ablesefenster für analoge Messwerte
  • Klemmschraube zur Fixierung der Winkeleinstellung
  • Zirkelspitze durch Bleistift ersetzbar
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Skalierung: 1 Teilstrich = 1°
  • Meßbereich: 180°
  • Ablesemöglichkeit: 0,5°
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
600 mm
Material:
Aluminium
Messbereich mm:
180°
Typ:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: Messgerät, Sola, WIM, Winkel, Winkel-Messgerät, Winkelmessgerät, Witron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56900101
ab € 15,48*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57080101
ab € 54,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56052301
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.