| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-sola71019101 Herst.-Nr.: 71019101 EAN/GTIN: 9002719033523 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Laser-Entfernungsmesser SOLA VECTOR 20 ist für die Längenmessung und Dauermessung bestens zu verwenden. Produktbeschreibung: - einfache Bedienung
- 2-zeilig beleuchtetes Display
- Softgrip und ergonomisches Design
- kompakt, leicht und handlich
- Abschalt-Automatik
- Dimension: 100 x 38 x 24 mm
- Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien
- Betriebsdauer (bei 20 °C): 5000 Messungen
- Ausgangsleistung: < 1.0 mW
- Wellenlänge: 650 nm
- Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Einsatzbereich: 0.2 - 20 m
Lieferumfang: - Handschlaufe STRAP VECTOR
- 2 x 1.5 V (AAA) Batterien
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot/schwarz | Laserklasse: | 2 | Messgenauigkeit: | ± 2 mm/m | Norm DIN: | EN 60825-1 : 2007-10 | Schutzklasse: | IP42 | Temparaturbeständigkeit: | 0 °C bis + 40 °C | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 54,38* | € 70,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 50,70* | € 70,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 54,34* | € 72,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 50,65* | € 73,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|