Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser Vector 20 Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Entfernungsmesser Vector 20 Sola
Laser-Entfernungsmesser Vector 20 Sola
Laser-Entfernungsmesser Vector 20 Sola
Laser-Entfernungsmesser Vector 20 Sola
Laser-Entfernungsmesser Vector 20 Sola
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681167
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71019101
EAN/GTIN:
     9002719033523
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser VECTOR 20

Ausführung: Einfache Bedienung mit 2-zeiligem Display mit Beleuchtung. Schlagfestes Gehäuse mit Softgrip-Mantel. Mit Abschalt-Automatik.

Funktionen: Zur Längen- und Dauermessung.

Lieferumfang: Mit Handschlaufe und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.
Weitere Informationen:
Modell:
VECTOR 20
Arbeitsbereich (min.):
0,2 m
Arbeitsbereich (max.):
20 m
Messgenauigkeit (±):
2 mm
Schutzart:
IP42
Ausgangsleistung:
< 1 mW
Wellenlänge:
650 nm
Batteriebestückung:
2 Micro-Batterien AAA/LR03
Betriebstemperatur:
0 bis +40 °C
Lagertemperatur:
–10 bis +60 °C
Betriebsdauer (bei 20°):
5000 Messungen
Länge:
100 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
24 mm
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
71019101
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, Distanzmessgerät, Hand-Lasermeter, 3043870020, 43870020
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,37*
€ 70,02*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 70,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,33*
€ 71,71*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,48*
€ 72,44*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71025101
ab € 56,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71027101
ab € 75,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71029101
ab € 193,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71024101
ab € 74,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.