Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ KST 73 - 170 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ KST 73 - 170 cm
Kurbelstativ KST 73 - 170 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola71121101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     71121101
EAN/GTIN:
     9002719013006
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
kurbelstativ

Geeignet für Bau-Profis und Großbaustellen ist das Kurbelstativ KST.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiges Kurbelstativ
  • aus eloxiertem Aluminium
  • Transportlänge: 94 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
73 - 170 cm
Farbe:
silber
Gewicht:
6100 g
Gewinde:
5/8 Zoll
Material:
Aluminium
Tragkraft:
15 kg
Typ:
Stativ
Weitere Suchbegriffe: Baustativ, Klemmstativ, Kompaktstativ, Mni-Stativ, Sola, Stative, Teleskopstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71120101
ab € 75,43*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71122001
ab € 85,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71121701
ab € 42,02*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71121901
ab € 12,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71121501
ab € 166,96*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71122101
ab € 67,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.