Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Vermessungszubehör
>
Stative
>
Artikel
Universal Klemmstativ UTC 60 - 315 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-sola71122101
Hersteller:
SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
71122101
EAN/GTIN:
9002719044093
Suchbegriffe:
Baustativ
Klemmstativ
Kompaktstativ
Kurbelstativ
Produktbeschreibung:
aus Aluminium
Oberfläche beschichtet
max. Belasteung: 3 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
60 - 315 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3020 g
Gewinde:
1/4 Zoll
Länge:
80 cm
Material:
Aluminium
Tragkraft:
3 kg
Typ:
Stativ
... >
Messwerkzeuge
>
Vermessungszubehör
>
Stative
Weitere Suchbegriffe:
Mni-Stativ
,
Sola
,
Stative
,
Teleskopstativ
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baustativ BST 98 - 167 cm
SOLA-Messwerkzeuge
71120101
ab € 75,43*
Ähnlich
Klemmstativ KLST 155 - 420 cm
SOLA-Messwerkzeuge
71122001
ab € 85,14*
Ähnlich
Kompaktstativ FST 42 - 120 cm
SOLA-Messwerkzeuge
71121701
ab € 41,88*
Ähnlich
Kurbelstativ KST 73 - 170 cm
SOLA-Messwerkzeuge
71121101
ab € 150,88*
Ähnlich
Ministativ MST, Arbeitsbereich 14 cm
SOLA-Messwerkzeuge
71121901
ab € 12,95*
Ähnlich
Teleskopstativ mit Kurbel TST 120 - 305 cm
SOLA-Messwerkzeuge
71121501
ab € 166,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen