Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila18371 Herst.-Nr.: 18371 EAN/GTIN: 4005069183714 |
| |
|
| | |
| Die neue Stabila Wasserwaagen Generation! Mit einem innovativen verwindungssteifen Fünfkammer-R-Profil ist die Stabila Wasserwaage R300 extrem belastbar und entwickelt für härteste Baustelleneinsätze. Der durchgehende Handlauf mit Fingerrille bietet extreme Griffigkeit beim Messen und beim Transport. Eine extrabreite Messfläche sorgt für extreme Standfestigkeit. Kein Wackeln oder Umkippen während des Messens. Die abnehmbaren Endkappen mit intigrierten Rutschstopper sorgen zusätzlich für festen Halt auf allen Oberflächen. Drei führungssichere Anreißkanten ermöglichen exaktes Anreißen über die volle Profillänge. Die Stabila Wasserwaage Type R300 garantiert präzise Messergebnisse in Normal- und Umschlagposition (Überkopf). Produktbeschreibung: - verwindungssteife Aluminium Wasserwaage mit Fünfkammer-R-Profil
- 2 Messflächen beschichtet zur Schonung empfindlicher Oberflächen
- hohe Kippsicherheit während des Messvorgangs
- drei führungssichere Anreißkanten über die volle Profillänge
- optimales Handling dank Handlauf mit Fingerrille über volle Länge
- R-Profilform ermöglicht ein einfaches Abziehen von Baumaterial
- leichtes Reinigen dank elektrostatischer Pulverbeschichtung
- Endkappen abnehmbar - für exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken
- Endkappen mit integrierten Antirutsch-Stoppern - kein Verrutschen der Wasserwaage
- Endkappen stoßdämpfend - schützt das Profill bei Aufprall oder harten Stößen
- 1 Horizontal Libelle und 2 Vertikal-Libellen
- Messungen in Normal- und in Umschlagposition (Überkopf)
- Messgenauigkeit: ± 0,5 mm/m in Normal- und Umschlag-Position
Weitere Informationen: | | Länge: | 61 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,48* | € 55,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,99* | € 55,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,11* | € 58,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,27* | € 59,10* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 48,68* | € 66,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|