Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila18903 Herst.-Nr.: 18903 EAN/GTIN: 4005069189037 |
| |
|
| | |
| Der Solida Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA dient zum schnellen Ermitteln und Übertragen von Winkeln. Die LOCK Funktion bietete hierbei eine Arretierung, welche die sichere Übertragung der Winkelmaße gewährleistet. Produktbeschreibung: - ermitteln und übertragen von Winkeln im Bereich 0° - 270°
- Digital-Anzeige mit zuschaltbarer Beleuchtung
- LOCK-Funktion
- zwei breite Anlegekanten für genaues und sicheres Anreißen
- REF Funktion, übernehmen und übertragen eines Referenzwinkels
- HOLD Funktion, speichert den gemessenen Wert
- Anzeige der Winkelhalbierenden auf Knopfdruck
Lieferumfang Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DATascheWeitere Informationen: | | Länge: | 45 cm | Messgenauigkeit: | ± 0,1 mm/m | Schutzklasse: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 147,73* | € 165,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,53* | € 167,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,60* | € 168,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,62* | € 170,99* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 167,36* | € 206,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|