Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig
Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig
Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig, Stativ
Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig, Empfänger
Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig in Anwendung
Rotationslaser-Set LAR 350, 9-teilig, spritzwassergeschützt
Artikel-Nr.:
     415-stabila19111
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19111
EAN/GTIN:
     4005069191115
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser

Gartenklappsäge mit 2-Stufenstellung, arbeitet auf Zug nicht auf Druck!

Produktbeschreibung Rotationslaser LAR 350:

  • bei Maurerarbeiten – Anlegen der Kimmschicht. Im Stahlbetonbau – Betonieren von Fundamenten oder Einrichten von Schnurgerüsten
  • im Metallbau – Ausrichten und Setzen von Stahlträgern im Hallenbau
  • im Garten- und Landschaftsbau – Anlegen von Gartenflächen, Wegen und Pflasterflächen
  • bei Zimmererarbeiten oder im Holzbau – Anbringen von Fassadenverkleidungen
  • im Tief- und Rohrleitungsbau – Rohrleitungen einrichten
  • vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen sowie manuelle Neigung in zwei Achsen
  • innovative MOTION CONTROL Bewegungssteuerung – schnelle, sichere und bequeme Bedienung des Lasers durch Drehung der Fernbedienung
  • DUAL SLOPE Neigungsfunktion – kontrollierte Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°
  • SECTION MODE – individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb. Der Laserstrahl wird nur in einem definierten Bereich ausgestrahlt
  • LED ASSIST System – für einfache Bedienung und Arbeitssicherhei
  • integrierte LEDs zeigen zum Beispiel an, welche Achse geneigt ist oder wird
  • MANUAL ALIGNMENT Funktion – Einschwenken einer Achse im Vertikalbetrieb
  • patentiertes STABILA PROTECTOR System – perfekt geschützt, selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m

Technische Daten:

  • wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
  • Laserklasse: 2
  • Leistung: < 1 mW
  • Laser-Wellenlänge: 635 nm
  • Selbstnivellierbereich: +/- 5°
  • Nivelliergenauigkeit: +/- 0,10 mm/m
  • Arbeitsbereich Set-Receiver Ø: 800 m
  • Betriebsdauer: 80 h
  • Batterie Typ: D
  • Schutzklasse: IP 65
  • Stativanschluss: 5/8"

Produktbeschreibung REC 300 Digital:

  • Laser-Empfänger zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von Rotationslasern mit roter Laserdiode – auch auf große Entfernungen
  • beidseitige Digitalanzeige für schnelles Arbeiten
  • Halterung zur Befestigung an Nivellierlatten
  • direktes Ablesen der Abweichung zur Referenzhöhe des Lasers im Display (Zahlen-Anzeige in mm)
  • visuelle Anzeige: Abgestufte Pfeil-Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet
  • zuschaltbare akustische Anzeige mittels in der Lautstärke verstellbare Piep-Töne
  • zwei einstellbare Empfindlichkeitsstufen für anwendungsgerechtes Arbeiten – "Fein" mit Sensitivität von ± 1 mm oder "Grob" mit Sensitivität von ± 5 mm
  • stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel
  • Batteriestatus-Anzeige
  • Höhe der Empfangszeile: 80 mm
  • Betriebsdauer: 70 Stunden
  • Schutzklasse IP 67: wasser- und staubdicht
  • Batterie Typ: AA

Produktbeschreibung Baustativ BST-S:

  • Aluminium-Baustativ für den Einsatz im Außenbereich
  • Stativbeine mit Spikes sorgen für einen festen Stand
  • Schnellverschluss für schnelle Ausrichtung des Stativs, auch bei unebenem Untergrund
  • Spreizschutz mit hochwertiger Kette
  • Tragegurt für bequemen Transport
  • Höhenverstellbar: 100 cm bis 160 cm
  • 5/8"-Gewindeschraube

Produktbeschreibung Nivellierlatte NL:

  • eloxierte Aluminium-Nivellierlatte für den Einsatz beim Nivellieren mit Laser und Receiver über große Distanzen
  • Messlatte mit Einstellschlitten für schnelle und problemlose Höhenermittlung Abweichungen von ± 50 cm zur Referenzebene lassen sich schnell und bequem ablesen (Bezugshöhe ca. 80 – 190 cm)
  • aufgedruckte Skala in mm-Teilung
  • ausziehbar bis 240 cm (Transporthöhe: 130 cm)

Lieferumfang:

  • Rotationslaser LAR 350
  • Receiver REC 300 Digital
  • Fernbedienung RC-LAR350
  • Baustativ BST-S
  • Nivellierlatte NL
  • 90°-Winkelschiene
  • Laser-Sichtbrille
  • Zielplatte
  • Tragekoffer
  • 2 x D 1,5 V Batterien
  • 4 x AA 1,5 V Batterien
Weitere Informationen:
Gewinde:
5/8 Zoll
Leistung:
< 1 mW
Messgenauigkeit:
± 0,1°
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser-Stativ, stabila nivellierlatte, laser set, LAR, LAR 350, LAR350, Laser, Stabila, Tiefbaulaser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.191,43*
€ 1.252,19*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,39*
€ 1.325,82*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.270,21*
€ 1.331,97*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.301,28*
€ 1.448,05*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.329,59*
€ 1.548,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,52*
€ 1.842,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,29*
€ 1.779,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.456,95*
€ 1.733,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.418,61*
€ 1.688,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,85*
€ 1.612,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,32*
€ 1.599,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,59*
€ 1.582,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16957
ab € 268,48*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17955
ab € 381,43*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,22*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19036
ab € 141,92*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 230,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 87,89*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18904
ab € 120,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.