Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set LAR 300, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser Set LAR 300
Rotationslaser Set LAR 300
Rotationslaser Set LAR 300, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     415-stabila19270
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19270
EAN/GTIN:
     4005069192709
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set

Lieferumfang

  • Rotationslaser LAR 300
  • Reiceiver REC 300 Digital
  • Tragekoffer
  • 2 x D 1,5 V Batterien
  • 2 x AA 1,5 V Batterien

Produktbeschreibung LAR 300:

  • vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale Anwendungen – sofort einsatzbereit dank schneller Selbstnivellierung innerhalb von 10 Sekunden
  • Qualität und Präzision Made in Germany
  • extreme Robustheit dank STABILA PROTECTOR System – perfekt geschützt, selbst bei Stürzen des Lasers vom Stativ aus einer Höhe von bis zu 1,80 m: aufrichten, einschalten, weitermessen
  • wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65
  • hitze- und kältebeständig von –10 °C bis +60 °C
  • extrem einfache Bedienung: ein Knopfdruck – loslegen
  • großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis 800 m Durchmesser
  • schnelle Höhenkorrekturen – direktes, millimetergenaues Ablesen der Abweichung zur Referenzebene im Receiver-Display
  • Receiver mit visueller und akustischer Zielführung sowie zwei Displays
  • 5/8“-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ
  • Tragekoffer für bequemen Transport
  • kompatibel zu handelsüblichen Maschinensteuerungen
  • Laserklasse: 2
  • Leistung: < 1 mW
  • Laser-Wellenlänge: 635 nm
  • Selbstnivellierbereich: +/-5°
  • Nivelliergenauigkeit: +/-0,10 mm/m
  • Arbeitsbereich Set-Receiver Ø: 800 m
  • Betriebsdauer: 80 h
  • Batterie Typ: D
  • Schutzklasse: IP 65
  • Stativanschluss: 5/8"

Produktbeschreibung REC 300 Digital:

  • geeignet für den Empfang von rotierenden Lasern mit roter Laserdiode
  • Doppel-Display (Vorder- und Rückseite) für schnelles Arbeiten
  • Halterung zur Befestigung an Nivellierlatten
  • Zahlen-Anzeige der Referenzabweichung in mm
  • Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet
  • zuschaltbare akustische Zielführung
  • Empfangszeile: 80 mm
  • Betriebsdauer Batterien: 70 h
  • Batterien: 2 x AA
  • Schutzklasse: IP 67
Weitere Informationen:
Gewinde:
5/8 Zoll
Leistung:
< 1 mW
Messgenauigkeit:
± 0,1°
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: LAR 160, LAR 300, Laser Set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 958,60*
€ 1.020,73*
Frei Haus
ab € 977,80*
€ 1.042,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,75*
€ 1.102,90*
Frei Haus
ab € 1.053,01*
€ 1.110,12*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,59*
€ 1.219,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,22*
€ 1.450,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,69*
€ 1.402,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.148,46*
€ 1.366,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.118,25*
€ 1.330,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,00*
€ 1.270,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,17*
€ 1.260,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,59*
€ 1.250,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16957
ab € 268,48*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 177,12*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,22*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19036
ab € 141,92*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 45,26*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.