Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Zielplatte ZP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Zielplatte ZP, rot
STABILA Zielplatte ZP, rot
Logo
STABILA Zielplatte ZP, rot
Artikel-Nr.:
     C8317-16877
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16877
EAN/GTIN:
     4005069168773

STABILA Zielplatte ZP, rot

Rote Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz zum vertikalen und horizontalen Ausrichten eines Lasers auf einen Zielpunkt.
Bei abgehängten Decken kann die Zielplatte mit der Magnethalterung an Metallschienen befestigt werden.
Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls.
Für Rotations-, Linien- oder Punktlaser mit roter Laserdiode.
Weitere Informationen:
Länge:
8.10 cm
Höhe:
12 cm
Breite:
1.20 cm
Nettogewicht:
0.04 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
87 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
87 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
150 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
130 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
42 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18574
ab € 101,88*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18044
ab € 1.310,17*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18327
ab € 252,17*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18482
ab € 317,78*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16789
ab € 113,71*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19270
ab € 958,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.