| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-stabila19827 Herst.-Nr.: 19827 EAN/GTIN: 4005069198275 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektronik-Wasserwaage mit extra starkem Seltenerd-Magnetsystem sowie zwei Digital-Displays zur verzögerungsfreien Messwertermittlung von Neigungen, Gefällen und Winkeln. Die TECH196 DL für Profis im Handwerk mit noch mehr Funktionalität und Anwendungsvorteile – gemacht für extreme Herausforderungen. Produktbeschreibung: - ULTRA-PROTECT: optimaler Schutz vor Staub und Wasser nach IP 67 – die Wasserwaage kann zeitweilig untergetaucht werden
- Optimal ablesbar: zwei Digital-Displays, auf Knopfdruck beleuchtet
- Akustische Zielführung: zum schnellen Ausrichten von Bauteilen, ohne auf die Wasserwaage zu schauen – mit zwei verschiedenen Signaltönen
- CAL-FREE: Im täglichen Einsatz ist eine Kalibrierung der Elektronik nicht notwendig – auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen
- Digital-Anzeige dreht sich in Umschlagposition
- REF-MODE: Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Winkelmaßes auf andere Bauteile
- KEY-LOCK: Tastatursperre zum Schutz vor versehentlichen Eingaben
- Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
- Lange Betriebsdauer: bis zu 400 Stunden
- Inklusive Tasche zum sicheren Transport
Technische Daten: - Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei 0° und 90°: ± 0,05°
- Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei 1° bis 89°: ± 0,1°
- Messmodi °, %, mm/m, inch/ft
- Batterien 2 AA
- Betriebsdauer (ohne Beleuchtung) 400 Stunden
Lieferumfang: - Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL
- Wasserwaagen-Tasche
- 2 x AA Batterien
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Schutzklasse: | IP67 | Typ: | Elektronische Wasserwaage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Rutschstopper, Schutzpuffer, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, digital wasserwaage, digital-wasserwaage 100 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,43* | € 205,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 177,83* | € 205,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 180,48* | € 207,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 183,33* | € 215,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 184,20* | € 234,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|