Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter SM 9 mm, mit Aufhängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter 9 mm SM SB verpackt
Cutter 9 mm SM SB verpackt
Artikel-Nr.:
     415-stan0-10-150
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-150
EAN/GTIN:
     3253560101503
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung
  • zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel
  • sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe
  • Aufhängöse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,023 kg
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
130 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,07*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,21*
2 Tage
58
20
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,30*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,33*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-300
ab € 2,57*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,27*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 16,57*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.