Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungsmesser FatMax® 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungsmesser FATMAX® 60 cm
Neigungsmesser FATMAX® 60 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan0-42-065
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-42-065
EAN/GTIN:
     3253560420659
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Elektrischer Neigungsmesser
Elektronisches Nivelliergerät

Produktbeschreibung:

  • Neigungsmesser (digitale Wasserwaage)
  • leicht ablesbare, beleuchtete LCD-Anzeige
  • optionales akkustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
  • Anzeige der Neigungsrichtung im Display
  • Messung der Neigung in den Einheiten Grad, Prozent oder mm/m
  • Hold-/Copy-Speicherfunktion zum leichten Übertragen der Ergebnisse
  • Speicher für neun Messungen
  • einfache Kalibrierfunktion für Bezugswinkel
  • optionale Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
  • Batteriestandanzeige

Produktdaten:

  • Messbereich: 0 - 360° (0 - 90° Viertelkreise)
  • Genauigkeit bei 0° und 90° / 1 - 89°: 0,1° / 0,2°
  • Stromversorgung: 3 AAA Batterie
  • Batterielebensdauer: bis zu 20 h

Lieferumfang:

  • 3 AAA Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,36 kg
Länge:
60 cm
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,23*
€ 83,77*
€ 4,90*
ab € 68,37*
€ 84,76*
€ 4,00*
ab € 70,30*
€ 85,58*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 68,89*
€ 86,23*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,27*
€ 103,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,66*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,57*
Ähnlich
Stanley
1-43-553
ab € 13,75*
Ähnlich
Stanley
FMHT42554-1
ab € 16,48*
Ähnlich
Stanley
1-43-554
ab € 16,65*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,82*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,95*
Ähnlich
Stanley
0-42-063
ab € 58,41*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,76*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42131
ab € 25,92*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42132
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.