Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FatMax® Schraubendreher Schlitz 12 x 250 mm auf Display-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FATMAX® Schraubendreher Schlitz 12 x 250 mm auf Display-Karte
FATMAX® Schraubendreher Schlitz 12 x 250 mm auf Display-Karte
Artikel-Nr.:
     415-stan0-65-143
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-65-143
EAN/GTIN:
     3253560651435
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Produktbeschreibung:

  • Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar
  • Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): Für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
  • ergonomischer Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimaleAnpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment
  • Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff
  • sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
  • Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,264 kg
Klingenbreite:
12 mm
Klingenlänge:
250 mm
Typ:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 13,66*
€ 8,95*
ab € 9,39*
€ 13,73*
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 13,92*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 14,77*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,42*
€ 16,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-65-006
ab € 2,79*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-62619
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.