Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-15-122 Herst.-Nr.: 1-15-122 EAN/GTIN: 3253561151224 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 100 kg Sägeblattspannung
- Sägeblatt auf 90º und 180º einstellbar
- groß dimensionierter Spannknopf
- robuster Metallrahmen
- großer Handgriff mit Knöchelschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,556 kg | Länge: | 300 mm | Typ: | Metallsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Universalmesserklingen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Metallbügelsäge, Metallsägeblatt, Mini-Metallsäge, Sägen, Stanley |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,87* | € 9,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,31* | € 9,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,95* | € 9,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,35* | € 9,13* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 6,80* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|