Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-51-037 Herst.-Nr.: 1-51-037 EAN/GTIN: 3253561510373 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stahlstiel
- Kopf/Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand
- mit magnetischem Nagelhalter
- gummierter Handgriff - rutschfest
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Länge: | 325 mm | Typ: | Latthammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,78* | € 19,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,28* | € 19,40* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,93* | € 24,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,82* | € 26,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,18* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|