Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan1-55-120 Herst.-Nr.: 1-55-120 EAN/GTIN: 3253561551208 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Vorschlaghammer, Greifer für Holzplatten , Schalbretter, Latten uvm., Greifer für feinere Stemmarbeiten, Nagelheber, Stemmeisen
- für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- universell einsetzbares 5-in-1 Werkzeug
- Stahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke
- abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- strukturierte Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,26 kg | Länge: | 760 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen, Demontagehammer, Demontagewerkzeuge, FuBar, Spezialbrecheisen, Stanley, Stemmeisen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,62* | € 96,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,11* | € 96,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,50* | € 97,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,65* | € 97,69* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 94,02* | € 125,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|