Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR350 FatMax® Handtacker und Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TR350 FATMAX® Handtacker und Nagler
TR350 FATMAX® Handtacker und Nagler
Artikel-Nr.:
     415-stan6-TR350
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     6-TR350
EAN/GTIN:
     3253566704135
Suchbegriffe:
Handtacker
stanley handtacker
handtacker

Produktbeschreibung:

  • für Flachdrahtklammern und Stifte
  • Handtacker und Nagler in Profiqualität für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Hoch-/Tief Einstellung zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
  • robustes Aluminiumgehäuse, schwarz lackiert
  • geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen - für sicheres und bequemes Arbeiten
  • leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
  • rückschlagfrei
  • rückstaufrei (Anti-Jam)
  • leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach - komfortables und zeitsparendes Nachladen
  • Handgriff kann vollständig eingeklappt werden - platzsparend zu verstauen
  • Nägel Stanley Typ 18 J: 12 + 15 mm
  • Klammern Stanley Typ G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,872 kg
Typ:
Handtacker
Weitere Suchbegriffe: Elektronagler, Elektrotacker, Hammertacker, Nagler, Stanley, Tacker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 34,92*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 34,93*
€ 4,90*
ab € 26,64*
€ 36,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 37,69*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,44*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
FMHT6-70868
ab € 23,42*
Ähnlich
Stanley
6-CT-10X
ab € 18,46*
Ähnlich
Stanley
6-TRE550
ab € 32,83*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70410
ab € 19,70*
Ähnlich
Stanley
6-TR150L
ab € 20,26*
Ähnlich
Stanley
6-TR45
ab € 8,27*
Ähnlich
Stanley
6-TRE650
ab € 49,63*
Ähnlich
Stanley
6-PHT150
ab € 23,23*
Ähnlich
Stanley
6-TR150HL
ab € 22,61*
Ähnlich
Stanley
FMHT6-70411
ab € 23,53*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70414
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.