Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR400 FatMax® Handtacker und Nagler 4-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TR400 FATMAX® Handtacker und Nagler 4-in-1
TR400 FATMAX® Handtacker und Nagler 4-in-1
TR400 FATMAX® Handtacker und Nagler 4-in-1 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-stanFMHT6-70411
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT6-70411
EAN/GTIN:
     3253566704111
Suchbegriffe:
Handtacker
stanley handtacker
handtacker

Produktbeschreibung:

  • für Feindrahtklammern, Rundklammern, Nägel und Stifte
  • für regelmäßigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
  • leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
  • Hoch-/Tief Einstellung zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
  • Handgriff kann vollständig eingeklappt werden - platzsparend zu verstauen
  • Sichtfenster für Klammern
  • rückschlagfrei
  • Drahtführung
  • Stanley Klammern “Typ A": 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Stifte und Nägel Typ 18 J: 15 mm (5/8")
  • Rundklammern: 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16")
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,541 kg
Typ:
Handtacker
Weitere Suchbegriffe: Elektronagler, Elektrotacker, Hammertacker, Nagler, Stanley, Tacker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 33,34*
€ 4,00*
ab € 24,36*
€ 33,62*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 25,31*
€ 35,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,14*
€ 38,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,15*
€ 39,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
FMHT6-70868
ab € 23,42*
Ähnlich
Stanley
6-CT-10X
ab € 18,46*
Ähnlich
Stanley
6-TRE550
ab € 32,83*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70410
ab € 19,70*
Ähnlich
Stanley
6-TR150L
ab € 20,26*
Ähnlich
Stanley
6-TR45
ab € 8,27*
Ähnlich
Stanley
6-TRE650
ab € 49,63*
Ähnlich
Stanley
6-PHT150
ab € 23,23*
Ähnlich
Stanley
6-TR150HL
ab € 22,61*
Ähnlich
Stanley
6-TR350
ab € 19,86*
Ähnlich
Stanley
STHT6-70414
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.